大型 じょうごのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
177件の「大型 じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい 漏斗」、「じょうご 特大」、「プラスチック 漏斗 大型」などの商品も取り扱っております。

廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウランキング2位
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898税込6,488
当日出荷


ポリじょうご ノーブランドランキング4位
1個
629税込692
当日出荷

大型ロート サンプラテックランキング5位
サンプラテック大型ロート
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H全長(mm)390容量(L)25呼び径(mm)360足外径(Φmm)51フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷

用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299税込329
当日出荷

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594税込3,953
当日出荷

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798税込1,978
当日出荷


1個
3,398税込3,738
当日出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP全長(mm)440容量(L)12.5口径(Φmm)350角度(°)(ロート) 60足長(mm)170アズワン品番4-2229-03
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
3,398税込3,738
当日出荷


材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198税込4,618
当日出荷

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,310税込8,041
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
43,400税込47,740
当日出荷